Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206425-1 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077287
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206425-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
buchsengehäuse 3-polig
TE Connectivity 206425-1 Rundstecker Buchse, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 3 1St.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Buchse, gerade
Gesamtpolzahl: 3
Anschluss: Crimpen
Herstellerfarbe: Schwarz
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Nennstrom: 13 A
Verschluss: 1-3/8 - 18 UNEF-2A
Nennspannung: 250 V/AC
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Herst.-Teilenr.: 206425-1
Serie: CPC
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: CPC Baureihe 3
Polzahl: 3
Anschlusswinkel: 180 °
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Rundstecker
Hersteller-Nr.: 206425-1
----------
Micro-USB Output: DC 5V 2A
USB Output 1: DC 5V 2.4A
USB Output 2: DC 5V-6.5V 3A; 6.5V-9V 2A; 9V-12V 1.5A

Lieferumfang: Ohne Kontakte

Weitere Suchbegriffe: rundstecker (crimptechnik), buchsengehäuse tyco amp, TE Connectivity, 206425-1, CPC Baureihe 3, 221-1167, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,43*
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,82*
1 Tag
945
1
€ 14,99*
ab € 4,26*
€ 8,36*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,20*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 12,39*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182661-1
ab € 4,54*
Zubehör
TE Connectivity
208652-1
ab € 7,21*
Zubehör
TE Connectivity
66740-6
ab € 9,12*
Zubehör
TE Connectivity
66741-6
ab € 14,50*
Zubehör
TE Connectivity
206426-1
ab € 6,68*
Zubehör
TE Connectivity
206207-1
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.