Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 240026 Kfz-Kleiderbügel 430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076486
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     Y204782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
ProPlus 240026 Kfz-Kleiderbügel 430mm

Einfach und schnell zu Montieren

Geeignet zum Aufhängen von Anzügen, Jacken, Mäntel usw. Passend auf alle Kopfstützenhalterungen mit einem Durchmesser bis zu 16 mm.

Herstellerfarbe: Schwarz + Edelstahl
Kategorie: Kfz-Kleiderbügel
Breite: 430 mm
Produkt-Art: Kfz-Kleiderbügel
Hersteller-Nr.: 240026
EAN: 8718546656071
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Besonderheit: ergonomische Griffzone
Form: sechskant
Härtegrad: B
Marke: Faber Castell
Minenbreite: 0.5 mm
Schaftfarbe: schwarz
Stiftart: Feinminenstift
Tipradierer: ja

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.