Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GAO 1fach Rahmen Business Line EFE001 pw


Menge:  Paket  
Produktinformationen
GAO
GAO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076070
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     EFE001 pw
EAN/GTIN:
     4004282443438
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
1 fach rahmen polarweiß
3er Pack GAO 1fach Rahmen Business Line EFE001 pw

GAO 1fach Rahmen Business Line EFE001 pw

1fach Rahmen Business Line Polarweiß

Komponente: Rahmen
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Serie: Business Line
Hersteller-Nr.: EFE001pw
EAN: 4004282443438
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, gao 1fach rahmen, 4004282443438, GAO, EFE001 pw
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,24*
1 Tag
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,26*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,71*
Lager 1039
90
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 9,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,29334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4349
ab € 12,06*
Ähnlich
GAO
4315
ab € 2,49*
Ähnlich
GAO
4335
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4311
ab € 1,64*
Ähnlich
GAO
4331
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4312
ab € 1,65*
Ähnlich
GAO
4332
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4310
ab € 4,17*
Ähnlich
GAO
4330
ab € 4,17*
Ähnlich
GAO
4321
ab € 7,61*
Ähnlich
GAO
4322
ab € 12,02*
Ähnlich
GAO
4342
ab € 12,02*
Ähnlich
GAO
4341
ab € 4,92*
Ähnlich
GAO
4313
ab € 2,48*
Ähnlich
GAO
4333
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.