Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split 312 2 Port HDMI-Splitter 3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marmitek
Marmitek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072947
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     Y117041
EAN/GTIN:
     8718164532559
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Marmitek Split 312 2 Port HDMI-Splitter 3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel Silber

Unterstützt HDCP 2.2 für das Abspielen eines geschützten 4K Ultra HD-Inhaltes.
Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 2 Fernseher oder Projektoren.
Ein Umstecken der HDMI Kabel ist nicht mehr nötig, wenn Sie auf einem anderen Bildschirm Filme sehen oder Games spielen möchten.
Ermöglicht es, Bild und Ton Ihres digitalen TV Decoders, Satellitenempfängers, Spielcomputers oder Blu-ray Players auf 8 Bildschirmen (TV oder HD Projektor) gleichzeitig wiederzugeben.
Geeignet für Ultra HD 4k, Full HD 1080p und alle 3D Daten.
Unterstützt HD Audiosysteme und alle anderen, gängigen Audioformate.
Bestimmen Sie mit dem einzigartigen EDID Schalter wenn gewünscht selber die maximale Videoauflösung am HDMI Ausgang.

Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 2 Fernsehern/Projektoren ab
Mit dem Split 312 können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 2 Fernseher verteilen. Ideal, wenn Sie zugleich dieselbe Präsentation oder denselben Film auf 2 Bildschirme übertragen möchten. Da der Switch 4k2k und 3D unterstützt, kann dieser an Ihre(n) Ultra HD Fernseher angeschlossen werden.

Die Autoskalierungsfunktion erkennt automatisch die höchstmögliche Auflösung Ihres Displays und kann 2 verschiedene Videoauflösungen gleichzeitig wiedergeben (1080p und 4k2k)
Geeignet für 4k2k Ultra HD, 1080p Full HD 1080p und alle 3D Daten.
Unterstützt High Definition LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio

Kategorie: HDMI-Switch
Unterstützte Monitore: 1
Schnittstellen (Eingang): HDMI®
Schnittstellen (Ausgang): HDMI®
Anzahl Eingänge: 5 x
Anzahl Ausgänge: 1 x
Umschaltfunktion: Automatisch + Manuell
Auflösung (max.): 3840 x 2160 Pixel
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung + 3D-Wiedergabe möglich
Herstellerfarbe: Silber
Stromversorgung: nicht erforderlich
Breite: 60 mm
Höhe: 19 mm
Länge (Tiefe): 87 m
Gewicht: 60 g
Produkt-Art: HDMI-Switch
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 08248
EAN: 8718164532481
UHD (3840x2160 Pixel)

Lieferumfang: HDMI Splitter
Speisungsadapter / 150 cm

Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, 8718164532559, Marmitek, 08255, Split 312, HDMI® Signal verteilen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 30,78*
€ 42,85*
€ 5,46*
ab € 33,73*
€ 45,61*
€ 4,00*
ab € 34,00*
€ 45,73*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 33,95*
€ 45,73*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 72,17*
€ 93,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 41,20*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 105,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.