Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TZe-221 + TZe-241 Schriftband 2teiliges Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 9 mm, 18mm 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother
Brother
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070060
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     X96897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Brother TZe-221 + TZe-241 Schriftband 2teiliges Set Bandfarbe: Weiß Schriftfarbe: Schwarz 9 mm, 18mm 8m

Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck

Die laminierten Brother TZ-Schriftbänder sorgen dank ihres patentierten Hinterbanddrucks dafür, dass die Schrift auf dem Etikett gegen Abrieb, Licht und Wasser geschützt ist. Verschiedene Tests haben gezeigt, dass laminierte TZ-Schriftbänder auch temperaturbeständig und resistent gegen die meisten Chemikalien sind. Spezialschriftbänder wie Flexitapes oder extrastark klebende Bänder eignen sich hervorragend für die Beschriftung von Kabeln, scharfen Kanten oder rauen Oberflächen.

Kategorie: Schriftband
Schriftband-Typ: TZe
Bandfarbe: Weiß
Schriftfarbe: Schwarz
Schriftbandbreite: 9 + 18 mm
Schriftbandlänge: 8 m
Passend für Marke: Brother
Passend für Modell: P-touch 18R + P-touch 200 + P-touch 210E + P-touch 220 + P-touch 300 + P-touch 310 + 340 + 340C + P-touch 350 + 540 + 540C + 550 + P-touch 900 + P-touch 1000 + P-touch 1000F + P-touch 1000S + P-touch 1000TCM + P-touch 1000W + P-touch 1005F + P-touch 1005FB + P-touch 1005BTS + P-touch 1010 + P-touch 1090 + P-touch 1200 + P-touch 1200P + P-touch 1230PC + P-touch 1250 + P-touch 1250J + P-touch 1250S + P-touch 1260VP + P-touch 1280 + P-touch 1280CB + P-touch 1280DT + P-touch 1280VP + P-touch 1290VP + P-touch 1750 + P-touch 1800 + P-touch 1800E + P-touch 1830VP + P-touch 1850 + P-touch 1850CC + P-touch 1850VP + P-touch 1950VP + P-touch 2030VP + P-touch 2100VP + P-touch 2400 + P-touch 2400E + P-touch 2420PC + P-touch 2430PC + P-touch 2450 + P-touch 2450CC + P-touch 2450DX + P-touch 2460 + P-touch 2470 + P-touch 2480 + P-touch 2500PC + P-touch 2700VP + P-touch 2730VP + P-touch 3600 + P-touch 7100VP + P-touch 7500VP + P-touch 7600VP + P-touch 9200PC + P-touch 9200DX + P-touch 9400 + P-touch 9500PC + P-touch 9600 + P-touch 9700PC + P-touch 9800PCN + P-touch RL-700S
Inhalt: 2 St.
Länge (Tiefe): 8 m
Produkt-Art: Schriftband
----------
Pin-Crimpung: 1.07 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.