Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m LAPP 4726011 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910064606
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
5m LAPP 4726011 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

LAPP 4726011 Litze H07Z-K 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Flammwidrig nach IEC 60332-2-2

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Nennspannung: 750 V
Prüfspannung: 2500 V
Produkt-Art: Litze
Meterware: Ja
Außen-Ø: 3.50 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: H07Z-K
Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Nennspannung U0: 450 V
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Halogenfrei: Ja
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Leiteraufbau: Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Anzahl Adern: 1 x
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Kategorie: Litze
Farbe: schwarz
Abgepackt: Nein
Herst.-Teilenr.: 4726011
Hersteller-Nr.: 4726011
EAN: - - - - - - - - -
Innenleiter: 61 ?/km
Außenleiter: 17 ?/km

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, litze schwarz 5m, litze, litze schwarz, LAPP, 4726011, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
56
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,01*
pro Spule
Frei Haus
ab € 94,29*
€ 123,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,544* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 39,96*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.