Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73222334 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910060848
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222334
EAN/GTIN:
     4044773324556
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
LAPP 73222334 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.50m

Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgerätedose.

Kabel-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Kabel-Anwendung: Kaltgeräte
Ausführung: Anschlusskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: einseitig gewinkelt
Anschluss B: Kaltgeräte-Buchse C13
Kabellänge: 2.50 m
Kabel-Typ: H05VV-F 3X 1 mm²
Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 230 V
Produkt-Art: Kaltgeräte Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Querschnitt: 1.0 mm²
Länge (Tiefe): 2.5 m
Hersteller-Nr.: 73222334
EAN: 4044773324556
Blister

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,66*
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,68*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 6,86*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,69*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 14,44*
€ 20,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.