Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73222334 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-626132-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73222334
EAN/GTIN:
     4044773324556
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
LAPP 73222334 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.50 m

Netzanschlusszuleitung H05VV 3x1,0 mm² Schwarz

Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker und gerader Kaltgerätedose.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C13 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3X 1 mm² · Kabellänge: 2.50 m · Nennspannung: 230 V · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05VV-F.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3X 1 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C13
Marke:
LAPP
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,28*
€ 6,87*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,89*
€ 6,90*
ab € 5,50*
€ 8,15*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,76*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.