Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Varta ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1 Knopfzelle LR 43 Alkali-Mangan 120 mAh 1.5V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta
Varta
Artikel-Nr.:
     1039H-940910056223
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4278101401
EAN/GTIN:
     4008496273676
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
3er Pack Varta ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1 Knopfzelle LR 43 Alkali-Mangan 120 mAh 1.5V

Varta ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1 Knopfzelle LR 43 Alkali-Mangan 120 mAh 1.5V

Hohe Energiedichte
Hochwertige Materialien

Alkaline Knopfzellenbatterie für herkömmliche Geräte, wie Taschenrechner, Kameras, Autoschlüssel mit Licht u.v.m.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: LR 43
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 1.5 V
Kapazität: 120 mAh
Höhe: 4.2 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11.6 mm
Gewicht: 1.5 g
Temperaturbereich: -10 +65 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 04278101401
EAN: 4008496273676
ANSI: C
Bruttogewicht: 0.4020 kg
chemisches System: Alkaline
IEC: LR14
Marke: Varta
Packungsinhalt: 6 Stück
Spannung: 1.5 V
wiederaufladbar: nein

Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 4008496273676, Varta, 04278101401, ALKALINE Spec. V12GA/LR43 Bli1, Alkaline Knopfzelle
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,33*
€ 0,46*
1 Tag
318
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,47*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,36*
€ 0,50*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,29*
€ 4,15*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 1,09667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,415*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,33*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,20*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,13*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,52*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48042
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.