Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0240130106 Unterputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, mit USB IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV
REV
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054530
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     240130106
EAN/GTIN:
     4006341711335
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
REV 0240130106 Unterputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, mit USB IP20 Weiß

Anschlussleistung (max.): 3680 W
2x USB Typ A
USB (max.): 2x 1,05 A oder 1x 2,1 A

Schutzkontakt-Steckdose mit USB Modul für die Unterputzmontage in trockenen Räumen, ausschließlich für starre Leiter geeignet.
Nur in Kombination mit Rahmen der PrimaLuxe-Schalterserie.

Kategorie: Unterputz-Steckdose
Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz + mit USB
Steckdosen: 1
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Montageart: Unterputz
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Farbe: weiß
Produkt-Art: Unterputz-Steckdose
Hersteller-Nr.: 0240130106
EAN: 4006341711335
Anschlussleistung (max.): 3500 W.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,49*
€ 21,51*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 21,53*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 27,01*
€ 36,88*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 38,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0511682992
ab € 0,72*
Sonstiges
REV Ritter
0511692992
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.