| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1687664-BP Herst.-Nr.: 0511682992 EAN/GTIN: 4008297116820 |
| |
|
| | |
| REV 0511682992 1fach Rahmen Weiß
PrimaLuxe Rahmen 1-fach
Für Kombinationen innerhalb der Schalterserie PrimaLuxe Für senkrechte und waagerechte Montage
Passender Rahmen für die PrimaLuxe USB-Steckdose (Best.Nr. 1645620). Der Rahmen ist für eine senkrechte und waagerechte Montage geeignet. Außerdem ist der Rahmen für Kombinationen innerhalb der Schalterserie PrimaLuxe geeignet.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1-fach Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Montageart: Unterputz · Steckdosen-Anzahl: 1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Ausführung (allgemein): | 1-fach Rahmen | Montageart: | Unterputz | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Rahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,40* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,96* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,55* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|