Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0240130106 Unterputz-Steckdose erhöhter Berührungsschutz, mit USB IP20 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X138571
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0240130106
EAN/GTIN:
     4006341711335
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
Schutzkontakt-Steckdose mit USB Modul für die Unterputzmontage in trockenen Räumen, ausschließlich für starre Leiter geeignet.
Nur in Kombination mit Rahmen der PrimaLuxe-Schalterserie.
Features:
Anschlussleistung (max.): 3680 W
2x USB Typ A
USB (max.): 2x 1,05 A oder 1x 2,1 A
Hinweise:
Die Montage der Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Modul ist in einer tiefen uP Dose nach DIN 49073 vorgesehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Unterputz-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 21,33*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 21,34*
€ 3,50*
ab € 34,65*
€ 38,80*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 35,15*
€ 39,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0511682992
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.