Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GES 175 Einstechfühler -70 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053980
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X10041
EAN/GTIN:
     4016138845068
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
PT1000
Greisinger GES 175 Einstechfühler -70 bis 200°C Fühler-Typ Pt1000

Hochpräziser Pt1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
V4A-Rohr mit schlanker Einstechspitze
Schnelle Ansprechszeit
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes, hochflexibles Silikonkabel

Pt1000 Einstechfühler mit Handgriff für weichplastische Medien. Der Fühler besteht aus einem dünnen V4A-Rohr mit 3mm Durchmesser mit nadelförmiger Einstechspitze. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

Pt 1000 Einstechfühler
dünnes Fühlerrohr mit nur 3mm Durchmesser
schnelle Ansprechzeit

Ansprechzeit (Details): 2 s
Messbereich Temperatur: -70 bis 200 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker
Anschluss: Klinkenstecker 3,5 mm
Messbereich Temperatur (min.): -70 °C
Messbereich Temperatur (max.): 200 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Fühler-Länge: 100 mm
Genauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: Einstechfühler
Länge (Tiefe): 235 mm
Produkt-Art: Einstechfühler
Anschluss: Klinkenstecker 3.5 mm
Hersteller-Nr.: 602116
EAN: 4016138845068
Temperatursensor Pt1000
Messbereich: -70 bis +200 °C
Mit 3,5 Klinkenstecker

Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, greisinger pt100, pt100, Greisinger, 602116, GES 175, Temperaturfühler, Kerntemperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,37*
€ 64,21*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 64,22*
€ 3,50*
ab € 73,32*
€ 92,93*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 95,83*
€ 119,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.