Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GES 175 Einstechfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649974-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602116
EAN/GTIN:
     4016138845068
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
PT1000
Greisinger GES 175 Einstechfühler -70 bis 200 °C Fühler-Typ Pt1000

Greisinger Einstechfühler für weichplastische Medien GES 175-KS

Hochpräziser Pt1000 Sensor DIN Kl.B
Messbereich: -70 bis +200 °C
V4A-Rohr mit schlanker Einstechspitze
Schnelle Ansprechszeit
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes, hochflexibles Silikonkabel

Pt1000 Einstechfühler mit Handgriff für weichplastische Medien. Der Fühler besteht aus einem dünnen V4A-Rohr mit 3mm Durchmesser mit nadelförmiger Einstechspitze. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit vergoldetem 3,5mm Klinkenstecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

Ausstattung:
Pt 1000 Einstechfühler
dünnes Fühlerrohr mit nur 3mm Durchmesser
schnelle Ansprechzeit

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Klinkenstecker 3.5 mm · Ansprechzeit (Details): 2 s · Fühler-Länge: 100 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -70 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3,5mm Klinkenstecker · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor Pt1000
Messbereich: -70 bis +200 °C
Mit 3,5 Klinkenstecker · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 235 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt1000-Messfühler mit 3|ツ|5mm Klinkenstecker
Messbereich Temperatur:
-70 bis 200 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Klinkenstecker 3.5 mm
Fühler-Typ:
Pt1000
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-70 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Ansprechzeit (Details):
2 s
Anschluss (Details):
Klinkenstecker 3|ツ|5 mm
Produkt-Art:
Einstechfühler
Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, greisinger pt100, pt100, Greisinger, 602116, GES 175, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,27*
€ 63,85*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 63,86*
€ 3,50*
ab € 73,35*
€ 92,97*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 119,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.