Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton 56 ET HRC-Sicherung Schraubanschluss 56A 690 V/AC, 500 V/DC Flink -F- 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bussmann
Bussmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051861
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     56 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton 56 ET HRC-Sicherung Schraubanschluss 56A 690 V/AC, 500 V/DC Flink -F- 1St.

Kategorie: HRC-Sicherung
Nennspannung: 690 + 500 V/DC
Nennstrom: 56 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Bauart: Schraubanschluss
Breite: 17.1 mm
Höhe: 19.1 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 77 mm
Typ: 56 ET
Produkt-Art: HRC-Sicherung
Hersteller-Nr.: 56ET
EAN: - - - - - - - - -
Kopfhörer:
Wandler: Neodym
System: Durchm. 40 mm, dynamisch
Frequenzbereich: 20-20000 Hz
Impedanz: 250 Ohm
Max. Eingangsleistung: 100 mW
Empfindlichkeit: 117 dB/1 mW
Kabel: 2 m, einseitige Zuführung
Stecker: 3,5-mm-Klinke
Adapter: 6,3-mm Klinke

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 5,95*
ab € 18,22*
€ 27,97*
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 28,56*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 43,97*
€ 57,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.