Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Panasonic EEE-FTC331XAP Elektrolyt-Kondensator SMD 330 µF 16V 20% (Ø) 6.3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049081
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE-FTC331XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
10er Pack Panasonic EEE-FTC331XAP Elektrolyt-Kondensator SMD 330 µF 16V 20% (Ø) 6.3mm

Panasonic EEE-FTC331XAP Elektrolyt-Kondensator SMD 330 µF 16V 20% (Ø) 6.3mm

Hersteller-Nr.: EEE-FTC331XAP
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung der Griffzone: gummierte Griffzone
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Form: rund
Härtegrad: HB
Marke: Faber Castell
Material: Kunststoff
Minenbreite: 0.7 mm
Schaftfarbe: blau
Schreibfarbe: graphit
Stiftart: Feinminenstift
Tipradierer: ja

Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46800
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,204*
€ 0,27*
900
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1 Tag
865
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2751*
€ 0,6504*
1 Tag
727
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,92*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.