Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046513
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7SSS171
EAN/GTIN:
     4260174666259
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1
schrumpfschlauch
Kunzer 7SSS171 Schrumpfschlauchsortiment Schrumpfrate:2:1 171 Teile

171 Teile
Schrumpfrate: 2:1

Durch Hitzeeinwirkung zieht sich der Schlauch zusammen, schützt und isoliert so Kabel und Anschlüsse.

Kategorie: Schrumpfschlauchsortiment
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: 171 Teile
Material: Polyolefin
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 7SSS171
Typ: 7SSS171
Marke: Kunzer
Halogenfrei: Nein
Produkt-Art: Schrumpfschlauchsortiment
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: 7SSS171
EAN: 4260174666259
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Lieferumfang: (Ø x L) 2 x 30 mm + (Ø x L) 4 x 60 mm + (Ø x L) 4.5 x 60 mm + (Ø x L) 5 x 60 mm + (Ø x L) 6 x 60 mm + (Ø x L) 8 x 90 mm + (Ø x L) 9 x 90 mm + (Ø x L) 10 x 100 mm + (Ø x L) 12 x 90 mm + (Ø x L) 18 x 90 mm

Weitere Suchbegriffe: 4260174666259, Kunzer, 7SSS171, Spezialwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 33,07*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 33,08*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 27,62*
€ 37,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.