Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN Vorhängeschloss, (B)30 mm, kurzer Bügel (11600392)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN Vorhängeschloss, (B)30 mm, kurzer Bügel (11600392)
BRÜDER MANNESMANN Vorhängeschloss, (B)30 mm, kurzer Bügel (11600392)
Artikel-Nr.:
     505-11600392
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M413-30
EAN/GTIN:
     4003315041108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
BRÜDER MANNESMANN Vorhängeschloss, (B)30 mm, kurzer Bügel
aus Messing, mit 3 Schlüsseln, Gewicht : 60 g, Größe: 30 mm,
Maße: (B)45 x (T)30 x (H)10 mm
(M413-30)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss mannesmann, bügelschloss bügelstärke 5mm, Sicherheits-Schlösser & -Kabel, Standard-Vorhängeschlösser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,43*
€ 3,28*
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 3,37*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,67*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-25
ab € 1,03*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-35
ab € 1,90*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-40
ab € 2,25*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 413-50
ab € 3,19*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M41360
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.