Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Iduino 1485333 Neigungs-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045001
Hersteller:
     Iduino
Herst.-Nr.:
     1485333
EAN/GTIN:
     4016139092362
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Neigungssensor
entwicklungskit
3er Pack Iduino 1485333 Neigungs-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino

Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar. Ähnlich dem Verhalten eines Quecksilber-Schalters erkennt das Modul eine Lageänderung und gibt diese als Ausgangssignal aus. Bitte beachten Sie die Dokumentation mit weiteren Spezifikationen und Anbindungsbeispielen im Downloadbereich.

Kategorie: Neigungs-Sensor
Passend für: Arduino
Typ: SE059
Betriebsspannungsbereich: 5 V/DC
Betriebsspannung min.: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 5 V/DC
Hersteller-Nr.: 1485333
EAN: 4016139092362
Einbaudurchmesser 105 mm, Einbautiefe 40 mm

Lieferumfang: Verbindungkabel

Weitere Suchbegriffe: Iduino, 1485333, SE059, arduino sensor, rasberry pi sensor, rasberry sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 2,86*
1 Tag
189
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,88*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,75*
€ 17,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,78*
€ 15,21
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arduino
A000053
ab € 17,00*
Sonstiges
Arduino
A000062
ab € 36,66*
Sonstiges
Arduino
A000067
ab € 29,47*
Sonstiges
Arduino
A000073
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.