Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55141-00-01 Insect Stop Aluminium Ersatrolle Fliegengitter Ersatzrolle Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Fliegengitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044855
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55141-00-01
EAN/GTIN:
     4042448832221
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
TESA 55141-00-01 Insect Stop Aluminium Ersatrolle Fliegengitter Ersatzrolle Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Fliegengitter

Effektiver Schutz vor Insekten
Optimale Durchsicht - nahezu unsichtbar
Langlebig und reißfest
Individuell zuschneidbar

Mit dem hochwertigen Insect Stop Aluminium Fliegengitter halten Sie lästige Insekten aus dem Haus. Das feinmaschige Fliegengitter aus Aluminium lässt sich schnell und einfach auf das entsprechende Fenster- oder Türenmaß zuschneiden und ist sehr strapazierfähig. Es schützt nicht nur vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten, sondern dank seiner UV-Beständigkeit auch vor Sonneneinstrahlung. Außerdem ist es nahezu unsichtbar.
Fliegengitter von tesa® sind insbesondere ein sinnvoller und präventiver Schutz für alle, die übermäßig oder sogar allergisch auf Insektenstiche reagieren.

Effektiver Schutz vor Insekten · Optimale Durchsicht - nahezu unsichtbar · Optimierte Lüftung · Langlebig und reißfest · Individuell zuschneidbar · Nahezu unsichtbar · UV-beständig

Kategorie: Fliegengitter Ersatzrolle
Passend für Marke: Tesa
Passend für Modell: Tesa Fliegengitter
Geeignet für: Innen/Außen
Herstellerfarbe: Anthrazit
Breite: 1.2 m
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Blauer Engel DE-UZ 34
Produkt-Art: Fliegengitter Ersatzrolle
Länge (Tiefe): 1 m
Hersteller-Nr.: 55141-00-01
EAN: 4042448832221
Größenanpassung im Inneren des Tabletgehäuses: Länge (158 bis 182 mm), Breite (221 bis 255 mm) und Tiefe (7.6 bis 10.5 mm)

Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter tesa anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, 55141-00-01, Insect Stop Aluminium Ersatrolle, Tiervertreiber Zubehör, Insektenabwehr Zubehör, Schädlings-Abwehr Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 11,46*
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 15,02*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,80*
Lager 1039
39
1
€ 6,99*
ab € 19,10*
€ 26,51*
1
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 34,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55134-00-01
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.