Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x1m Alu-Gewebe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x1m Alu-Gewebe grau
Fliegengitter Nachfüllrolle 1,2x1m Alu-Gewebe grau
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55141-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55141-00000
EAN/GTIN:
     4042448832221
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
  • Fliegengitter, Pollenschutzgitter tesa Insect Stop Nachfüllrolle.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
100 cm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 34
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: keine Belastung der Innenraumluft; keine bioziden Wirkstoffe
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter tesa anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, 55141, Fenster, Fenstergitter, Fliegengatter, Gitter, Insektenschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 11,58*
1
€ 5,50*
ab € 9,84*
€ 14,99*
1 Tag
39
1
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 20,74*
7 Tage
39
1
€ 6,99*
ab € 19,11*
€ 26,43*
1
€ 3,50*
ab € 25,33*
€ 34,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55134-00-01
ab € 12,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.