Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 55141-00-01 Insect Stop Aluminium Ersatrolle Fliegengitter Ersatzrolle Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Tesa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1483500-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55141-00-01
EAN/GTIN:
     4042448832221
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Ersatzgitter Insect Stop Aluminium Fliegengitter

Effektiver Schutz vor Insekten
Optimale Durchsicht - nahezu unsichtbar
Langlebig und reißfest
Individuell zuschneidbar

Mit dem hochwertigen Insect Stop Aluminium Fliegengitter halten Sie lästige Insekten aus dem Haus. Das feinmaschige Fliegengitter aus Aluminium lässt sich schnell und einfach auf das entsprechende Fenster- oder Türenmaß zuschneiden und ist sehr strapazierfähig. Es schützt nicht nur vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten, sondern dank seiner UV-Beständigkeit auch vor Sonneneinstrahlung. Außerdem ist es nahezu unsichtbar.
Fliegengitter von tesa® sind insbesondere ein sinnvoller und präventiver Schutz für alle, die übermäßig oder sogar allergisch auf Insektenstiche reagieren.

Ausstattung:
Effektiver Schutz vor Insekten · Optimale Durchsicht - nahezu unsichtbar · Optimierte Lüftung · Langlebig und reißfest · Individuell zuschneidbar · Nahezu unsichtbar · UV-beständig

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Passend für Marke: Tesa · Passend für Modell: Tesa Fliegengitter · Produkt-Art: Fliegengitter Ersatzrolle · Produktabmessung, Breite: 1.2 m · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1 m x 1.2 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Länge:
1 m
Produktabmessung, Breite:
1.2 m
1c. Marke:
tesa
Passend für Marke (Tiervertreiber):
Tesa
Passend für Modell (Tiervertreiber):
Tesa Fliegengitter
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Conrad Green Flag:
1
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Blauer Engel DE-UZ 34
Produkt-Art:
Fliegengitter Ersatzrolle
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegengitter tesa anthrazit, fenster insektenschutzrahmen, tesa fliegengaze, tesa, 55141-00-01, Insect Stop Aluminium Ersatrolle, Moskito
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,47*
€ 8,31*
6
pro Stück
€ 2,50*
ab € 8,36*
€ 9,15*
1
pro Stück
€ 4,40*
ab € 9,49*
€ 12,18*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,67*
€ 16,38*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55134-00-01
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.