| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1483493-BP Herst.-Nr.: 55134-00-01 EAN/GTIN: 4042448832252 |
| |
|
| | |
| tesa 55134-00-01 Insect Stop Fliegengitter Ersatzrolle Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Tesa Fliegengitter 1 St.
Insect Stop Fiberglasgewebe Fliegengitter
Langlebig und reißfest Individuell zuschneidbar UV-beständig gegen Sonnenlichtalterung Optimierte Lüftung
tesa® Insect Stop Fliegengitter-Gewebe bietet zuverlässigen Schutz vor Insekten.
Technische Daten: Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Marke (Tiervertreiber): Tesa · Passend für Modell (Tiervertreiber): Tesa Fliegengitter · Produktabmessung, Breite: 1.2 m · Produktabmessung, Länge: 2.5 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 2.5 m x 1.2 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 2.5 m | Produktabmessung, Breite: | 1.2 m | Marke: | tesa | Farbe: | weiß | Passend für Marke (Tiervertreiber): | Tesa | Passend für Modell (Tiervertreiber): | Tesa Fliegengitter | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Fliegengitter Ersatzrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, tesa fliegengitter weiss, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, tesa, 55134-00-01, Insect Stop, Moskito |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 12,58* | € 16,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,89* | € 25,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,72* | € 30,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 28,90* | € 39,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,20* | € 39,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|