Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590EE 1590EE Universal-Gehäuse 200 x 120 x 84 Aluminium Druckguss Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037734
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590EE
EAN/GTIN:
     623980023144
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 1590EE 1590EE Universal-Gehäuse 200 x 120 x 84 Aluminium Druckguss Aluminium 1St.

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Erhältlich in natürlichem Vibra-Finish oder in schwarzer Pulverlackierung
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung
(L x B x H) 200 x 120 x 84 mm
IP54

Durch die Ganzmetallausführung wird eine exzellente EMV-Abschirmung gewährleistet. Gehäuseober- und unterteil werden durch mitgelieferte Schrauben verschraubt.
Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Aluminium
Länge bzw. Tiefe: 200 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 84 mm
Inhalt: 1 St.
Material-Eigenschaft: Druckguss
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: 1590EE
Länge (Tiefe): 200 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1590EE
EAN: 0623980023144
Spannung Leuchtmittel: 12 V
Tiefe: 32,2 mm
Schaltstrom induktiv: 5 A
Frontplatten-Ausschnitt: 35.4 x 20.6 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980023144, Hammond Electronics, 1590EE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 19,99*
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 20,00*
€ 8,95*
ab € 13,67*
€ 20,03*
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 26,42*
Lager 1039
31
€ 6,99*
ab € 29,11*
€ 38,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,63*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,31*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.