Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 84 mm, natur, IP54, 1590EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 84 mm, natur, IP54, 1590EE
Aluminium Druckgussgehäuse, (L x B x H) 200 x 120 x 84 mm, natur, IP54, 1590EE
Artikel-Nr.:
     4502-61H2359
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590EE
EAN/GTIN:
     4099889530728
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Druckgussgehäuse, 1590EE, Hammond Gehäuse, Druckguss, IP54, Instrument, 200 mm, 120 mm, 84 mm, Aluminiumlegierung, unbehandelt RoHS-konform: Ja
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
natur
Höhe:
84 mm
Länge:
200 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.6445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Wandgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 19,93*
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 19,96*
€ 8,95*
ab € 13,64*
€ 20,01*
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 26,52*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 20,59*
€ 34,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SJ-5744 BLACK
ab € 7,64*
Zubehör
Hammond
1590MS100
ab € 5,32*
Zubehör
nVent Schroff
21101-705
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.