Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75? - 1x Antennenbuchse 75 ?] 1.50m 75 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031758
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870396
EAN/GTIN:
     4053199933877
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75? - 1x Antennenbuchse 75 ?] 1.50m 75 dB Weiß

Antennenstecker 75 ? an Antennenbuchse 75 ?
Zum Anschluss des Receivers an der Antenne
Geschirmt

Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Auch als Verlängerung nutzbar.

Kabel-Art: Antennen Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Antenne
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Antennenstecker 75 ?
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Antennenbuchse 75 ?
Kabellänge: 1.50 m
Herstellerfarbe: Weiß
Schirmungsmaß größer als: 75 dB
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Antennen
Ausführung: Anschlusskabel
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: weiß
Produkt-Art: Antennen Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: SP-7870396
EAN: 4053199933877
Klemmbereich: 0.7-8 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm

Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7870396, Antennenkabel, Fernsehkabel, Radiokabel, Antennen Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,74*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,34*
€ 14,71*
€ 3,50*
ab € 19,76*
€ 27,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.