Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 1.50 m 75 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967599-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870396
EAN/GTIN:
     4053199933877
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
SpeaKa Professional Antennen Anschlusskabel [1x Antennenstecker 75 Ω - 1x Antennenbuchse 75 Ω] 1.50 m 75 dB Weiß

SpeaKa Antennenkabel Antennenstecker 75 Ω auf Antennenbuchse 75 Ω 1,5 m Weiß

Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω
Zum Anschluss des Receivers an der Antenne
Geschirmt

Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Auch als Verlängerung nutzbar.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Antennenstecker 75 Ω · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Antennenbuchse 75 Ω · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schirmungsmaß größer als: 75 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Antennenstecker 75 Ω
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Antennenbuchse 75 Ω
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Antenne
Schirmungsmaß größer als:
75 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Koax-Anschlusskabel, TV-Antenne, koax-anschlusskabel 1,5m, dvb-t antenne, koax-anschlusskabel weiß, SpeaKa Professional, SP-7870396, Antennenkabel, Fernsehkabel, Radiokabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,77*
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,17*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,60*
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 32,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.