Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-SY 600 S Farbsprühsystem 600W Fördermenge (max.) 1000 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhell
Einhell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910029901
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4260015
EAN/GTIN:
     4006825614572
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Einhell TC-SY 600 S Farbsprühsystem 600W Fördermenge (max.) 1000 ml/min

Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen
Geeignet zum Sprühen von Lacken, Lasuren und Innenwandfarben
Hohe Mobilität durch Schultergurt und 1,8 m langem Luftschlauch

Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 600 S ist ein halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen und ist geeignet zum Sprühen von Lacken, Lasuren und Innenwandfarben. Durch den Schultergurt und den 1,8 m langen Luftschlauch ist eine hohe Mobilität gewährleistet und das TC-SY 600 S somit für alle gestalterischen und praktischen Arbeiten mit Lacken, Lasuren und Innenwandfarben geeignet. Einfach in der Handhabung und zum Reinigen, ist das Farbsprühsystem ein ideales Handwerkszeug für Einsteiger und geübte Heimwerker. Die Farbmengenregulierung ermöglicht eine exakte Feinabstimmung zur idealen Anpassung des Farbauftrags. Die verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl macht ein flexibles Arbeiten möglich. Mit dem abnehmbaren Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente wird hartnäckigen Verunreinigungen vorgebeugt. Das Gerät ist nach getaner Arbeit einfach und gründlich zu reinigen. Der verdrehfreie Luftschlauch verhindert ein störendes Verdrehen des Schlauches und erleichtert so die Handhabung. Durch den komfortablen Softgriff liegt der Farbsprüher angenehm und fest in der Hand. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Düsen für unterschiedliche Lack-, Lasur- und Farbviskositäten, eine Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs, eine Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse sowie ein Behälter zur Viskositätsprüfung, ein 800 ml-Farbbehälter und ein passgenauer Deckel.

Abnehmbarer Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente
Farbmengenregulierung zur idealen Anpassung des Farbauftrags
Verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl
Erleichterte Handhabung dank verdrehfreiem Luftschlauch
Dank Softgriff sichere und komfortable Handhabung
Inkl. 2 Düsen für unterschiedliche Lack-/Lasur-/Farbviskositäten
Inkl. Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs
Inkl. Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse
Inkl. Behälter zur Viskositätsprüfung
Inkl. Deckel für Farbbehälter
Inkl. 800 ml Farbbehälter mit Messskala

Kategorie: Farbsprühsystem
Leistungsaufnahme: 600 W
Fördermenge (max.): 1000 ml/min
Füllmenge: 800 l
Anwendung: Lacke & Lasuren
Betriebsspannung: 240 V
Breite: 164 mm
Höhe: 360 mm
Gewicht: 2.29 kg
Produkt-Art: Farbsprühsystem
Länge (Tiefe): 480 mm
Hersteller-Nr.: 4260015
EAN: 4006825614572
- Max. Viskosität: 70 DIN-sec
- Schlauchlänge: 1.8 m

Weitere Suchbegriffe: einhell farbspritzpistole, farbspritzpistole, 4006825614572, Einhell, 4260015, TC-SY 600 S, farbsprüher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,06*
€ 77,91*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 61,08*
€ 77,93*
€ 3,50*
ab € 65,36*
€ 82,87*
3 Tage
104
€ 4,95*
ab € 71,25*
€ 89,83*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 139,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.