Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-SY 600 S Farbsprühsystem 600W Fördermenge (max.) 1000 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R706041
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4260015
EAN/GTIN:
     4006825614572
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Das elektrische Farbsprühsystem TC-SY 600 S ist ein halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen und ist geeignet zum Sprühen von Lacken, Lasuren und Innenwandfarben. Durch den Schultergurt und den 1,8 m langen Luftschlauch ist eine hohe Mobilität gewährleistet und das TC-SY 600 S somit für alle gestalterischen und praktischen Arbeiten mit Lacken, Lasuren und Innenwandfarben geeignet. Einfach in der Handhabung und zum Reinigen, ist das Farbsprühsystem ein ideales Handwerkszeug für Einsteiger und geübte Heimwerker. Die Farbmengenregulierung ermöglicht eine exakte Feinabstimmung zur idealen Anpassung des Farbauftrags. Die verstellbare Luftkappe für Vertikal-, Horizontal- und Rundstrahl macht ein flexibles Arbeiten möglich. Mit dem abnehmbaren Sprühkopf zur Reinigung aller farbführenden Elemente wird hartnäckigen Verunreinigungen vorgebeugt. Das Gerät ist nach getaner Arbeit einfach und gründlich zu reinigen. Der verdrehfreie Luftschlauch verhindert ein störendes Verdrehen des Schlauches und erleichtert so die Handhabung. Durch den komfortablen Softgriff liegt der Farbsprüher angenehm und fest in der Hand. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Düsen für unterschiedliche Lack-, Lasur- und Farbviskositäten, eine Reinigungsbürste zum Reinigen des Steigrohrs, eine Reinigungsnadel zum Säubern der Sprühdüse sowie ein Behälter zur Viskositätsprüfung, ein 800 ml-Farbbehälter und ein passgenauer Deckel.
Features:
Halbstationäres System für mittelgroße bis große Arbeitsflächen
Geeignet zum Sprühen von Lacken, Lasuren und Innenwandfarben
Hohe Mobilität durch Schultergurt und 1,8 m langem Luftschlauch
Lieferumfang:
1x Farbsprühsystem TC-SY 600 S
2x Düsen (3.0 mm / 2.5 mm)
1x Reinigungsbürste
1x Reinigungsnadel
1x Behälter zur Viskositätsprüfung
1x Werzeug zum Wechsel der Reinigungsnadel
1x 800 ml Farbbehälter mit Deckel
1x Schlauch (1800 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
360 mm
Länge:
480 mm
Breite:
164 mm
Gewicht:
2.29 kg
Füllmenge:
800 l
Anwendung:
Lacke & Lasuren
Betriebsspannung:
240 V
Leistungsaufnahme:
600 W
Fördermenge (max.):
1000 ml/min
Produkt-Art:
Farbsprühsystem
Weitere Suchbegriffe: einhell farbspritzpistole, farbspritzpistole, Einhell, TC-SY 600 S, farbsprüher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,65*
€ 77,28*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 61,39*
€ 77,30*
€ 3,50*
ab € 65,35*
€ 82,27*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 89,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 71,99*
€ 90,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.