Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 412 FH Axiallüfter 12 V/DC 10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028458
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291705004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 412 FH Axiallüfter 12 V/DC 10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 412 FH
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 67 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 26 dB
Luftdurchsatz: 10 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 10 mm
Leistung (Details): 0.8 W
Länge (Tiefe): 40 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9291705004
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9291705004, 412 FH, 200-7766, papst, ebm ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 36,17*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 36,18*
€ 3,50*
ab € 40,39*
€ 53,08*
Lager 1039
52
€ 6,99*
ab € 48,84*
€ 64,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.