Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 412 FH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 412 FH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 412 FH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79149660
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291705004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.8 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
17 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
60000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Luftstrom
9 m³/h
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
45000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.