Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 622L Axiallüfter 12 V/DC 21 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EBM
EBM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910028436
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292207001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 622L Axiallüfter 12 V/DC 21 m³/h (L x B x H) 25 x 60 x 60mm

Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm

Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 620 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 622 L
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 42 mA
Drehzahl: 3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 20 dB
Luftdurchsatz: 21 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Gewicht: 0.070 kg
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 85 °C
Temperaturbereich: -20 - 85 °C
Breite: 60 mm
Höhe: 60 mm
Leistung (Details): 0.5 W
Länge (Tiefe): 25 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 9292207001
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.23 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 144
Packungsinhalt: 1 Rolle
Typbezeichnung: PC-71RF

Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 9292207001, 622 L, papst, ebm ventilator, ebmpapst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,22*
€ 52,26*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 52,28*
€ 3,50*
ab € 52,68*
€ 68,69*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 77,75*
€ 99,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.