Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5501343 Herst.-Nr.: 9292207001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EBM Papst 622 L Axiallüfter 12 V 21 mü/h (L x B x H) 25 x 60 x 60 mm (9292207001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 9292207001, papst, axiallüfter, m³/h, axiallfter, v/dc |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,71* | € 52,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 52,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,13* | € 68,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,98* | € 86,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|