Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 63 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 166cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025986
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     R33114
EAN/GTIN:
     4007249041630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama Star 63 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=66 - 166cm Champagner inkl. Tasche, Wasserwaage

Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut, flexibel in der Ausrichtung und mit integrierter Wasserwaage ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren oder in der Studiofotografie.

3-Wegekopf mit Schnellkupplung und Wasserwaage · Kurbel zur stufenlosen Höheneinstellung der Mittelsäule · Gummifüße.

Herstellerfarbe: Champagner
Belastbar bis: 4 kg
Gewicht: 1.7 kg
Höhe: 166 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (min.): 66 cm
Arbeitshöhe (max.): 166 cm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Anschluss: 1/4 Zoll
Farbe: gelb
Material: Aluminium
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + Wasserwaage
Hersteller-Nr.: 4163
EAN: 4007249041630
Max. Leiterquerschnitt=6 mm²
Bestückung=ohne
Form=quadratisch
Montageart=Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser=20 mm
Einführung von hinten=ja
Länge=114 mm
Breite=114 mm
Tiefe=57 mm
Anreihbar=ja
Anzahl der Einführungen=7
Art der Gehäusedurchführung=Vorprägung
Werkstoff=Kunststoff
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Farbe=grau
Schutzart (IP)=IP67
Deckelbefestigung=geschraubt
Plombierbar=ja
Bemessungsisolationsspannung Ui=500 V
Funktionserhalt=ohne
Mit Abschirmung=nein
Witterungsbeständig=nein
Einsatztemperatur=-5..60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung=nein
Für Ex-Zone Gas=ohne
Für Ex-Zone Staub=ohne

Lieferumfang: Inkl. Tasche.

Weitere Suchbegriffe: 4007249041630, Hama, 4163, Star 63
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,78*
€ 33,52*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 33,54*
€ 5,46*
ab € 36,79*
€ 50,03*
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 51,13*
Lager 1039
93
€ 6,99*
ab € 48,60*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.