Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00004163 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00004163 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama 00004163 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Hama 00004163 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78296870
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004163
EAN/GTIN:
     4007249041630
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Sicheren Stand und wackelfreie Bilder bei Wind und Wetter garantiert das robuste und dennoch leichte Dreibeinstativ. Blitzschnell aufgebaut, flexibel in der Ausrichtung und mit integrierter Wasserwaage ist es der perfekte Begleiter bei Outdoor-Fototouren oder in der Studiofotografie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
160 mm
Merkmale
Zweck
Digitale Film/Kameras
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Beinabschnitte
3
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.