Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910025873 Herst.-Nr.: 6043 EAN/GTIN: 4001072060431 |
| |
|
| | |
| Kaiser Fototechnik Multi-Level Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 27.5cm Silber Kugelkopf Das mit ausziehbaren Stativbeinen bestückte Stativ bietet in Normalposition eine Höhe von 27,5 cm, in der "MultiLevel"-Position ist das Stativ nur noch 9 cm hoch. Kugelkopf · Rändelschraube zur Höheneinstellung. Herstellerfarbe: Silber Belastbar bis: 0.5 kg Gewicht: 100 g Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf Anschluss: 1/4 Zoll Produkt-Art: Tischstativ Kategorie: Tischstativ Farbe: grau Arbeitshöhe (min.): 9 cm Arbeitshöhe (max.): 27.5 cm Material: Aluminium Hersteller-Nr.: 6043 EAN: 4001072060431 » Betriebsbedingungen ? Temperaturbereich in Betrieb : -40 - 85 °C ? Temperaturbereich bei Lagerung : -40 - 85 °C » Lieferumfang ? Menge pro Packung : 10 Stück(e) » Funktionen ? Produktfarbe : Transparent ? Kabelstandard : Cat5e ? Stecker : RJ-45 ? Kabelschirmung : U/UTP (UTP) ? Beschichtung Verbindungsanschlüsse : Gold Lieferumfang: Tischstativ
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ, 4001072060431, Kaiser Fototechnik, 6043, Multi-Level |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,80* | € 29,67* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,36* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|