Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Multi-Level Tischstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=9 - 27.5cm Silber Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R32437
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6043
EAN/GTIN:
     4001072060431
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Das mit ausziehbaren Stativbeinen bestückte Stativ bietet in Normalposition eine Höhe von 27,5 cm, in der "MultiLevel"-Position ist das Stativ nur noch 9 cm hoch.
Lieferumfang:
Tischstativ
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
100 g
Belastbar bis:
0.5 kg
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Tischstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf
Arbeitshöhe (max.):
27.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
9 cm
Weitere Suchbegriffe: dreibeinstativ kaiser fototechnik, kamera ministativ, Kaiser Fototechnik, Multi-Level
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 16,09*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 16,11*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 29,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.