Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6043 Stativ 3 Bein(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6043 Stativ 3 Bein(e) Edelstahl
Kaiser Fototechnik 6043 Stativ 3 Bein(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5857788
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6043
EAN/GTIN:
     4001072060431
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Kompaktes, zusammenlegbares Dreibein-Tischstativ für digitale Kompaktkameras.
Mit zweifach ausziehbaren Teleskopbeinen. Stufenlose Höhenverstellung von ca. 8,5 bis 25,5 cm.
Mit arretierbarem Kugelkopf. Kamera-Auflageteller mit 1/4"-Anschlussgewinde.
Länge (zusammengelegt): ca. 165 mm.
Gewicht: ca. 100 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
255 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Montage
1/4"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser Fototechnik
6016
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.