Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Infineon Technologies IRFPE40PBF MOSFET 1 N-Kanal 150W TO-247


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020104
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFPE40PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
3er Pack Infineon Technologies IRFPE40PBF MOSFET 1 N-Kanal 150W TO-247

Typ: IRFPE40PBF
Gehäuse: TO-247
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Ausführung: N-Kanal
I(d): 5.4 A
U: 800 V
Leistung (max) P(TOT): 150 W
R(DS)(on): 2 ?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 3.2 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 4 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA
Q(G): 130 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 1900 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 800 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IRFPE40PBF
EAN: - - - - - - - - -
Anschlüsse: 1x HDMI-Buchse, 1x SCART-Buchse (21-pol)
Videoauflösungen: 480i/576i

Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Infineon Technologies, IRFPE40PBF, International Rectifier, IRFPE40-ND, FET
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,78*
Lager 1039
35
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 24,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,58667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.