Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75V 150mA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019958
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
1000er Pack Diotec Ultraschnelle Si-Diode 1N4148 SOD-27 75V 150mA

Typ: 1N4148
Gehäuse: SOD-27
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 150 mA
Sperrspannung U(R): 75 V
Durchlassspannung U(F): 1 V
Kategorie: Ultraschnelle Si-Diode
Durchlassspannung Referenz: 10 mA
Sperrstrom I(r): 50000 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +200 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns
Produkt-Art: Ultraschnelle Si-Diode
Hersteller-Nr.: 1N4148
EAN: - - - - - - - - -
Ösen-Ø: 24 mm

Weitere Suchbegriffe: diotec gleichrichterdiode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Diotec, 1N4148, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0204*
€ 0,032*
1 Tag
24898
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0188*
€ 0,0426*
1 Tag
15703
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0461*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,59*
€ 74,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.