Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Microchip Technology PIC16F819-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 16


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019673
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F819-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
5er Pack Microchip Technology PIC16F819-I/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20MHz Anzahl I/O 16

Typ: PIC16F819-I/P
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Gehäuse: PDIP-18
Takt-Frequenz: 20 MHz
Serie: PIC® 16F
Kerngröße: 8-Bit
Kern-Prozessor: PIC
Oszillator-Typ: Intern
Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Anzahl I/O: 16
Programmspeichertyp: FLASH
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Versorgungsspannung min.: 4 V
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 5x10b
EEPROM Größe: 256 x 8
Konnektivität: I²C + SPI
Programmspeichergröße: 3.5 KB (2 K x 14)
RAM-Größe: 256 x 8
Kategorie: Embedded-Mikrocontroller
Produkt-Art: Embedded-Mikrocontroller
Hersteller-Nr.: PIC16F819-I/P
EAN: - - - - - - - - -
Stromquellenausgang 0 bis 24 mA für Lasten bis zu 1.000 Ohm (-25 % bis 125 %); Ausgang 0 bis 20 V
Signal für Strommessung 0 bis 50 mA (-25 bis 230 %); 0 bis 19,99 V
Eingangs-/Ausgangsbereiche und Anzeigen der Auflösung
0 bis 19,99mA 0,01mA
0 bis 24,0mA 0,1mA
0 bis 1999mV 1mV
0 bis 20,00 V 10 mV
Genauigkeit 0,01 % ±1 Stelle

Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, PIC16F819-I/P, 467-1454, microcontroller, mikro-controller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,21*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,45*
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,58*
Lager 1039
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 45,45*
€ 59,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16LF819-I/P
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.