Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit THT 3584 kB, 256 B PDIP 18-Pin 20MHz 256 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449206
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF819-I/P
EAN/GTIN:
     5059040195288
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 3584 kB, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
USART-Kanäle = 0
Länge = 22.99mm

PIC16F818/819 8-Bit-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F818/819-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher und 368 Byte RAM. Auf der Platine befindet sich ein konfigurierbarer Oszillator, der ab Werk auf ±1 % Genauigkeit kalibiert ist. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8 MHz Oszillator - wählbare Frequenzen: 8 MHz bis 31 kHz 16 E/A-Stifte Reset bei Einschaltung (POR) Reset absinkender Spannung (BOR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 5-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) CCP-Modul (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
3584 kB, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
USART-Kanäle:
0
Länge:
22.99mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1449206, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16LF819IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,44*
1
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,74*
1 Tag
392
1
€ 14,99*
ab € 3,41*
€ 7,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.