Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Harvatek HT-170IRPJ IR-Emitter 850 nm 140° 0805 SMD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015899
Hersteller:
     Harvatek
Herst.-Nr.:
     HT-170IRPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
5er Pack Harvatek HT-170IRPJ IR-Emitter 850 nm 140° 0805 SMD

Harvatek HT-170IRPJ IR-Emitter 850 nm 140° 0805 SMD

Kategorie: IR-Emitter
Typ: HT-170IRPJ
Bauart: SMD
Bauform: 0805
Durchlassspannung U(F): 1.9 V
Durchlassstrom I(F): 100 mA
Abstrahlwinkel: 140 °
Strahlstärke I(e): 7 mW/sr
Wellenlänge: 850 nm
Länge (Tiefe): 2 mm
Höhe: 0.8 mm
Produkt-Art: IR-Emitter
Breite: 1.3 mm
Hersteller: Harvatek
Hersteller-Nr.: HT-170IRPJ
EAN: - - - - - - - - -
Spannungsversorgung LED: 24 V/DC

Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, ir emitter, infrarot-diode 100ma, Harvatek, HT-170IRPJ, IR-Sender, IR-Indikator, IR-Emitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,89*
1 Tag
3195
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,15*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,45*
€ 9,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.