Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2025 5A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Appoldt
Appoldt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013917
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     Q61521
EAN/GTIN:
     4016138240603
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2025 5A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1St.

Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze und Magnetventilen. Hoher Stromstoßwert.

Ausgangsthyristor.

Kategorie: Halbleiterrelais
Typ: CXE480D5-MS11
Schaltungsart: Nullspannungsschaltend
Steuerspannung (min.): 15 V/DC
Steuerspannung (max.): 32 V/DC
Steuerspannungs-Bereich: 15 - 32 V/DC
Schaltspannung (min.): 600 V/AC
Schaltspannung (max.): 600 V/AC
Last-Strom (max.): 5 A
Breite: 21 mm
Höhe: 55 mm
Länge (Tiefe): 85 mm
Produkt-Art: Halbleiterrelais
Hersteller-Nr.: 2025
EAN: 4016138240603
Emitter-Sperrspannung U(CE): 32 V
I(C): 5 mA
I(F): 50 mA

Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2025, CXE480D5-MS11, elektronisches relais, el relais, lastrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 62,11*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 62,13*
Lager 1039
26
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 116,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.