Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2025 5 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184234-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2025
EAN/GTIN:
     4016138240603
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Appoldt Halbleiterrelais 2025 5 A Schaltspannung (max.): 600 V/AC Nullspannungsschaltend 1 St.

Halbleiter-Relais für Hutschienenmontage

Halbleiterrelais anschlussfertig zur Montage auf TS35 DIN-Schiene. Eignet sich besonders zum verschleißfreien Schalten von ohmschen, kapazitiven und induktiven Lasten wie Motoren, Schütze und Magnetventilen. Hoher Stromstoßwert.

Ausstattung:
Ausgangsthyristor.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Schaltspannung (max.): 600 V/AC · Schaltspannung (min.): 600 V/AC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC

Hinweis:
Im Lastkreis ist gegen Spannungsspitzen eine Schutzbeschaltung empfehlenswert (RC-Glied, Varistor).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 32 V/DC
Marke:
Appoldt
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
CXE480D5-MS11
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
600 V/AC
Schaltspannung (min.):
600 V/AC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2025, CXE480D5-MS11, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 62,11*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 46,50*
€ 62,13*
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 116,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.