Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1K-72 Digital-Oszilloskop 70MHz 2 GSa/s 2 Mpts 8 Bit 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohde
Rohde
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012617
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.7500P72
EAN/GTIN:
     4250138106921
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Rohde & Schwarz RTC1K-72 Digital-Oszilloskop 70MHz 2 GSa/s 2 Mpts 8 Bit 1St.

Bandbreite: 70 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 2
Samplingrate: 2 GSa/s

Hohe Empfindlichkeit, Multifunktionalität und günstiger Preis – das ist das Besondere an den R&S®RTC1000 Oszilloskopen.
Vom Embedded-Entwickler über den Servicetechniker bis hin zum Bildungsbereich – der große Funktionsumfang adressiert unterschiedlichste Anwendergruppen. Äußerst moderne und leistungsfähige Technik in einem extrem geräuscharmen Design stellt die hohen Ansprüche heutiger Kunden zufrieden. Mit ihren vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten stehen diese Oszilloskope daher für eine hohe Zukunftssicherheit.
Das R&S®RTC1000 ist ein X-in-1-Gerät, das die Funktionen eines Oszilloskops, Logikanalysators, Protokollanalysators, Frequenzanalysators, Mustergenerators, Funktionsgenerators, Digitalvoltmeters und Komponententesters in einem einzigen Gehäuse vereint.

Rauscharmes Messen dank modernster A/D-Wandler
Große Auswahl an automatischen Messfunktionen
QuickView: wichtige Signalparameter auf Knopfdruck
Maskentest: einfaches Erstellen einer neuen Maske mit nur wenigen Handgriffen
FFT: der einfache Weg zur Analyse des Signalspektrums

Anzeige: 6,5", Farbe, 640 x 480 Pixel
Bildschirm-Größe: 6.5"
Zeitbasis: 1 ns/Div bis 100 s/Div
Eingangsimpedanz: 1 M?
Spannungs-Versorgung (Details): 230 V
Gewicht: 1700 g
Bandbreite: 70 MHz
Höhe: 175 mm
Produkt-Art: Digital-Oszilloskop
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 140 mm
Speichertiefe/Kanal: 2 Mpts
Auflösung: 8 Bit
Breite: 285 mm
Schnittstellen: LAN + USB-Device + USB-Host
Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s
Anzahl analoge Eingänge max.: 2
Display: LCD, 640 x 480 Pixel
Typ: RTC1K-72
Kategorie: Digital-Oszilloskop
Hersteller-Nr.: 1335.7500P72
EAN: 4250138106921
Produktnorm: EN 61496-1

Lieferumfang: Grundgerät · R&S®RT-ZP03 passiver Tastkopf pro Kanal · R&S®RTC-B6 Signalformengenerator · Stromkabel · Anleitung „Getting Started“ und Sicherheitshinweise.

Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, arbiträrgenerator, 4250138106921, Rohde & Schwarz, 1335.7500P72, RTC1K-72, oszilloskop, oszi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 940,78*
€ 1.041,43*
Frei Haus
ab € 936,37*
€ 1.041,44*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 981,52*
€ 1.053,76*
€ 5,90*
ab € 1.089,31*
€ 1.163,01*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 1.480,10*
€ 1.560,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,92*
€ 1.857,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,81*
€ 1.849,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,28*
€ 1.805,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,55*
€ 1.778,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,10*
€ 1.761,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.018,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 697,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B221
ab € 205,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 172,75*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 165,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 410,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 164,93*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 164,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 1.003,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 833,76*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 835,12*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.778,49*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.451,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.