Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz HZ22 Durchgangsabschluss 50 Ω 1 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-358633-BP
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     3594.4015.02
EAN/GTIN:
     4250138100905
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder
Rohde & Schwarz HZ22 Durchgangsabschluss 50 Ω 1 W 1 St.

HZ22 Durchgangsabschluss 50 Ω

BNC-Stecker auf BNC-Buchse, 1 GHz, 1 Watt

Unentbehrlich für den Abschluss von 50 Ω-Messkabeln. Mit induktionsarmen 50 Ω-Widerstand (max. 1 W belastbar).

Technische Daten:
Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Widerstandswert (Widerstand): 50 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Rohde & Schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
HZ22
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Widerstandswert (Widerstand):
50 Ω
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Durchgangsabschluss
Weitere Suchbegriffe: 4250138100905, Rohde & Schwarz, 3594.4015.02, HZ22, HAMEG
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,67*
€ 54,66*
2 Tage
36
€ 14,99*
ab € 41,91*
€ 54,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 43,05*
€ 55,97*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 45,57*
€ 59,32*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 62,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B2071A2-ND3G-50
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.