Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTC1002 Tisch Oszilloskop 2-Kanal Analog 70MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742810
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-72
EAN/GTIN:
     4250138106921
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Bandbreite = 70MHz
Oszilloskop Typ = Tisch
Serie = RTC1000
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min. = 1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 6.5Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2 Gsps
Gewicht = 1.7kg
Anstiegszeit = 5ns
Weitere Informationen:
Bandbreite:
70MHz
Oszilloskop Typ:
Tisch
Serie:
RTC1000
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
VGA farbig
Vertikalempfindlichkeit min.:
1mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
6.5Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2 Gsps
Gewicht:
1.7kg
Anstiegszeit:
5ns
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop rohde, arbiträrgenerator, 1742810, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTC1K72, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 938,71*
€ 1.045,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 937,38*
€ 1.045,43*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 986,30*
€ 1.058,29*
€ 5,90*
ab € 1.086,26*
€ 1.164,73*
Frei Haus
ab € 1.158,52*
€ 1.237,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,43*
€ 1.244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,51*
€ 1.179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,38*
€ 1.115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
3594.4015.02
ab € 40,59*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B223
ab € 1.020,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B222
ab € 699,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B221
ab € 194,74*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K3
ab € 172,32*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B6
ab € 164,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-B1
ab € 418,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K1
ab € 172,21*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTC-K2
ab € 171,38*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA11
ab € 16,81*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA13
ab € 997,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 835,62*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 833,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC10
ab € 4.777,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC30
ab € 4.453,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.