Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Kontakttechnik Meßleitung MLN 25/1 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-44742
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934058-101
EAN/GTIN:
     4002044182359
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
SKS Kontakttechnik Meßleitung MLN 25/1 rt Stecktechnik 4 mm, Messleitung,
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Messleitung:
Ja
Abgreifklemme:
Nein
Prüfspitze:
Nein
Messleitungsverbinder:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Messzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,42*
€ 5,20*
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,20*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 5,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,56*
€ 5,41*
1 Tag
279
€ 14,99*
ab € 4,10*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934060101
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.