Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-400 DO-201AD  400V 5A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008721
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY550-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
100er Pack Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-400 DO-201AD  400V 5A

Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-400 DO-201AD 400V 5A

Typ: BY550-400
Gehäuse: DO-201AD
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 5 A
Sperrspannung U(R): 400 V
Durchlassspannung U(F): 1 V
Kategorie: Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 5 A
Sperrstrom I(r): 20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: BY550-400
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsfrequenz: 50 - 60 Hz

Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, BY550-400, Dioden, PN-Übergang
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
1 Tag
1706
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,187*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,187*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,73*
€ 35,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.